ジェルファイン 高粘度

ジェルファイン 高粘度 - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。

用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
注意
※皮膚アレルギーテスト済 (全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51263826000543251本(250g)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
73633674543551箱(2.5kg×2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
51263835000543261個(5kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7363367454355657206400005439354355 ジェルファイン高粘土詰替用2kg入(2個) オオサキメディカル 65720640ジェルファイン高粘土詰替用2kg入(2個)オオサキメディカル1個(2kg×2個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51263826
2024-05-25
用途: 超音波などの検査に

滅菌されているので、人体への使用も比較安心と思って使っています。これは高粘度ですが、同じメーカーから中粘度の物も発売されているので、好みに応じて使い分けることができます。他メーカーに比べて容量が少し小さい事もありますが、その分お値段も低めに設定されているので、使用頻度が少ない方はこまめに新しいボトルに変えることで清潔が保たれるかもしれん。

対象商品 : 51263826
2021-10-28
用途: 超音波飛びますっ

鋼材の板厚計測に使用。粘度が高いので垂直面の計測にマストです。そして、よく働いた自分のご褒美に残った分を有効に利用して明日の活力へとつなげます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする