滅菌捲綿棒

滅菌捲綿棒 - オオサキメディカル滅菌捲綿棒 - オオサキメディカル滅菌捲綿棒 - オオサキメディカル滅菌捲綿棒 - オオサキメディカル滅菌捲綿棒 - オオサキメディカル

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。

タイプ片綿球軸長(mm)160内容量1箱(5本×20袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
種別
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126534872219先細り型S7-57
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
5126535772220俵型S10-510
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126536672221俵型S15-515
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126537572222俵型S20-520
オープン
8,490
9,339(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする