曜日別特売

SF滅菌オオサキ舌圧子こども用

SF滅菌オオサキ舌圧子こども用 - オオサキメディカルSF滅菌オオサキ舌圧子こども用 - オオサキメディカル
(5件のレビュー)

良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。
小児に適した下圧子サイズです。
小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。

材質種別こども用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100本)
注意
※天産物のため、輸送、保管中の環境等により、ワレ、カケ等が生じることがあります。その場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5125952200074307
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 喉を診る折りに。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

子ども用なので、小さいか、と思い込んでいましたが、十分な大きさで、大人に、使えます。気に入りました。また頼みます。お値段もてごろでした。

対象商品 : 51259522
2023-08-18
用途: 塗り薬塗布用
製造業

私はガーゼに塗り薬を塗布する時に使用していますが、長さも丁度良く塗りやすく個包装で使いやすいです。

対象商品 : 51259522
2020-04-28
用途: 介護の時
その他業種

薬を塗るときに使わせていただいてます。大きさも丁度良くパッケージも可愛くて値段もも手ごろなので使いやすいです。

対象商品 : 51259522
2019-07-10
用途: 幼児、児童の構音訓練
教育・研究機関

主に幼児、小学生対象の『ことばの教室』で発音や言語の訓練に使っています。可愛らしいパッケージに子供の表情も和らぎます。シンプルで無機質になりがちな物にも、こういった工夫をして下さるのが有り難いです。これからも注文させて頂きます。

対象商品 : 51259522
2019-02-05
用途: 子供が熱を出した時
電気・ガス・熱供給・水道業

可愛いパッケージで、子供向きな箱に即購入しました。子供が扁桃腺が弱く、周期性の熱の度に扁桃腺が腫れる為、それを確認する為購入しました。
また、兄妹も口内炎がよく出来るので、薬を塗布する際、指だと不衛生なので、舌圧子で押さえながら綿棒で塗布する事が出来ます。
買って良かったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする