曜日別特売

オリーブオイルのおしりふき

オリーブオイルのおしりふき - オオサキメディカルオリーブオイルのおしりふき - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

がんこな便もするっと落とせる天然オリーブオイル配合のおしりふきです。
天然オリーブオイルを配合し、水分もたっぷり含んでいるため、おしりを擦らず、がんこな便もするっと落とせます。
超厚手シートを使用しているため、1枚でしっかり拭けて経済的です。
セラミドとスクワランの2種類の成分を配合し、傷んだ肌をいたわります。
ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。
肌にやさしい弱酸性です。

成分水、PG、POE硬化ヒマシ油、オリーブ果実油、グリコシルセラミド、スクワラン、ヒアルロン酸Na、レシチン、コメヌカ油、グリセリン、EDTA-2Na、パラベン、セチルピリジニウムクロリド寸法(mm)180×200寸法(cm)18×20内容量1個(60枚)
注意
※水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126541800072005
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51265418
2020-10-31
用途: 介護時
教育・研究機関

使用感は結構軽いですが、手に取った手の方もしっとりし、オイル成分を感じました。
使用する家族は、カサブタ状の部分を清拭する必要があるのですが、水分のみのおしりふきよりも、傷周囲の皮膚に優しい気がします。毎回拭く部分であるのと、あまり薬剤を付け続けると、それはそれでカサブタ部が乾かず、どうしたものかと困っていたので、ありがたいです。
介護現場の声から生まれたと書いてありますが、考えられてるなぁと思います。困る状況の人は、使用をお勧めします。
超厚手とありますが、その点は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする