PH食事用エプロン

PH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカルPH食事用エプロン - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

食べこぼしの横モレを防ぐ、サイドタック付き食事用エプロンです。
首元にやさしくフィットする「やわらかネックフィッター」が、伝いモレを防ぎます。
大きめワンタッチテープ付のため、首周りのサイズ調整が簡単にできます。
耐久性に優れた表裏両面加工により、衣類への汚れが染み込むのを防ぎます。
洗濯機・脱水機・乾燥機(60℃以下)が使用できます。
「トリプルサイドタック」がエプロンを内側に反らせ、食べこぼしの横モレを防ぎます。
滑り止めが付いているため、エプロンが机からズレにくく、食器やトレーが安定します。
床や机を汚さない、ロングワイドタイプのエプロンです。

幅(cm)75丈(cm)110内容量1枚
注意
※洗濯、乾燥を繰り返すことで、撥水効果が弱まり、汚れなどが衣類に染みてしまうことがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126600500073744ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126601400073745ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126602300073746グリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126603200073747ベージュ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126604800073749ピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51266023
2019-06-19
用途: 食事の介助時に利用
医療・福祉・介護関連業

介助時に使用したが、使い方によって首から少し下の両サイドがめくれやすく、食べ物がこぼれやすい。

対象商品 : 51266032
2018-12-10
用途: 食事時
サービス業

介護時の食事に重宝しています。周りを汚さず濡らさないので後始末が飛躍的に軽減しました。よい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする