曜日別特売

PH ストローカップ

PH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカルPH ストローカップ - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。
口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。
しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。
1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。
30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。

容量(mL)250材質(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51266102000749601個オレンジ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
51266127000749621個ブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
55607195000749611個グリーン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
51266118000749611本(1個×6個)グリーン
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5126611800074961556071950007496100074961 PH ストローカップ オオサキメディカル 55607195PH ストローカップオオサキメディカル1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51266102
2022-01-24
用途: 入院中、ベッドで使用
教育・研究機関

病院のベッドの手摺に掛けて使う様になっていますが、カップの背面に手摺の支柱が来る様に引っ掛けないと、前に倒れるように傾いて不安定になります。
毎回、背面に支柱が来るように引っ掛けるのは、ちょっとストレスでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする