曜日別特売

PH薬のみ

PH薬のみ - オオサキメディカルPH薬のみ - オオサキメディカルPH薬のみ - オオサキメディカルPH薬のみ - オオサキメディカル

寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。
軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。
少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。
お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。
本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
細部まで洗浄できるブラシ付きです。

容量(mL)150材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン幅(cm)6.5全長(cm)13高さ(cm)6.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126613600074730オレンジ
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126614500074731グリーン
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126615400074732ブルー
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする