曜日別特売

ソフトレーヌαガード

ソフトレーヌαガード - オオサキメディカルソフトレーヌαガード - オオサキメディカルソフトレーヌαガード - オオサキメディカルソフトレーヌαガード - オオサキメディカルソフトレーヌαガード - オオサキメディカルソフトレーヌαガード - オオサキメディカルソフトレーヌαガード - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

モレ・ムレ・ズレを徹底ガードし、プラスアルファの安心感があるお産用パッドです。
粉砕パルプと高吸収ポリマーの2層の吸収構造がすばやくたっぷり吸収し、逆戻りを防ぐため、さらっとした着け心地で快適です。
透湿性バックシートでムレを軽減します。
抗菌ポリマー配合で、細菌の繁殖による気になるニオイを抑えます。
柔らかな肌触りの表面材が、クッションに座っている感覚で外からの刺激をやわらげます。
プレス加工で、表面材と吸収層のズレがなく、ヨレません。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
幅(cm)
全長(cm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51266303835191袋(20枚)S151129全面
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
51266312835181袋(10枚)S151129全面
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
51266328835211袋(10枚)M302041中央
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
51266346835141袋(5枚)L703056
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
51266337835201袋(5枚)M302041中央
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5126633783520509320980008353383520 ソフトレーヌαガードM1枚(5個) オオサキメディカル 50932098ソフトレーヌαガードM1枚(5個)オオサキメディカル1個
430
税込473
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51266346
2024-06-01
用途: 車中泊やキャンプ等に
製造業

車中泊やキャンプ等で夜中に女性一人でトイレに行くのが怖いので
尿取りパッドや紙おむつを使っていますが、尿とりパッドにあまり
良い商品が無かったのでこちらを購入してみました。
尿とりパッドではズレ止めテープが付いていない事が多いですが
こちらの商品は前側にズレ止めテープが付いていて、吸収量も
それなりに多く、おむつカバーと併用することで快適に使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産科用衛生材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする