曜日別特売

ABS製ヘルメット(通気孔付)

ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット(通気孔付) - ミドリ安全

大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。

用途飛来・落下物・墜落時保護用衝撃吸収ライナーあり通気孔ありひもタイプワンタッチ質量(g)410使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942014SC-17BVRA-KP-BL/Wブルー/ホワイト55~62
7,400
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
48942023SC-17BVRAKP-GR/Wグリーン/ホワイト55~62
7,400
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
48942032SC-17BVRA-KP-GY/Wグレー/ホワイト55~62
7,400
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942048SC-17BVRAKP-OR/Wオレンジ/ホワイト55~62
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
48942057SC-17BVRA-KP-W/BLホワイト/ブルー-
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
48942066SC-17BVRA-KP-W/GNホワイト/グリーン-
7,400
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942075SC-17BVRA-KP-W/GYホワイト/グレー55~62
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48942084SC-17BVRA-KP-W/ORホワイト/オレンジ-
7,400
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
48942093SC-17BVRA-KP-W/Yホワイト/イエロー-
7,400
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942102SC-17BVRA-KP-Y/Wイエロー/ホワイト55~62
7,400
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする