曜日別特売

スラックス

スラックス - ミドリ安全スラックス - ミドリ安全スラックス - ミドリ安全
(1件のレビュー)

価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別スラックス股下(cm)78内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936992G 561-SITA-3Lシルバーグレー3L90~95
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937008G 561-SITA-LシルバーグレーL80~85
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937017G 561-SITA-LLシルバーグレーLL85~90
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937026G 561-SITA-MシルバーグレーM75~80
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937035G 561-SITA-SシルバーグレーS70~75
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937105G 567-SITA-3Lネイビー3L90~95
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937114G 567-SITA-LネイビーL80~85
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937123G 567-SITA-LLネイビーLL85~90
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
48937132G 567-SITA-MネイビーM75~80
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48937148G 567-SITA-SネイビーS70~75
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48937008
2023-07-11
用途: 現場作業
建設業・工事業

ツータックのダボダボ巾でクラシカルなダサめのデザインです。
ですが丈夫で毎日洗濯してもすぐ乾き3ー5年使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする