曜日別特売

フード一体型クリーンウェア

フード一体型クリーンウェア - ミドリ安全フード一体型クリーンウェア - ミドリ安全フード一体型クリーンウェア - ミドリ安全フード一体型クリーンウェア - ミドリ安全フード一体型クリーンウェア - ミドリ安全
(1件のレビュー)

フード付のクリーンウエアです。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933876C1351B-3Lブルー3L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48933885C1351B-4Lブルー4L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
48933894C1351B-5Lブルー5L
11,900
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
48933903C1351B-LブルーL
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48933912C1351B-LLブルーLL
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48933928C1351B-MブルーM
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
48933937C1351B-SブルーS
11,900
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
48933946C1351B-SSブルーSS
11,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933955C1351G-3Lグリーン3L
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933964C1351G-4Lグリーン4L
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933973C1351G-5Lグリーン5L
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933982C1351G-LグリーンL
11,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
48933998C1351G-LLグリーンLL
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934007C1351G-MグリーンM
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934016C1351G-SグリーンS
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934025C1351G-SSグリーンSS
11,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934034C1351N-3Lネイビー3L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934043C1351N-4Lネイビー4L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934052C1351N-5Lネイビー5L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934068C1351N-LネイビーL
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934077C1351N-LLネイビーLL
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934086C1351N-MネイビーM
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934095C1351N-SネイビーS
11,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934104C1351N-SSネイビーSS
11,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934113C1351W-3Lホワイト3L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934122C1351W-4Lホワイト4L
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
48934138C1351W-5Lホワイト5L
11,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
48934156C1351W-LLホワイトLL
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48934165C1351W-MホワイトM
11,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48934174C1351W-SホワイトS
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934183C1351W-SSホワイトSS
11,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934147C1351W-LホワイトL
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933903
2022-01-24
用途: 粉が舞いやすい作業室
茶来まつさか株式会社

粉が舞いやすい作業でもウエアーを着ることで粉塵の侵入を防止でき快適に作業できる。
ただ、作業服に重ね着する場合は2ランク上のサイズを選んだ方が無難!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする