曜日別特売

ベルデビバフロアステッカー

ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全ベルデビバフロアステッカー - ミドリ安全

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。

用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプ内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48946214VFS-1001避難場所
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
48946223VFS-1002AED
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
48946232VFS-1003飲食禁止
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48946248VFS-1004携帯電話禁止区域
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48946257VFS-1007お手洗い
7,400
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
48946266VFS-1008エスカレーター
7,400
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
48946275VFS-1009エレベーター
7,400
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
48946284VFS-1011左右確認
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48946293VFS-1012左右注意
3,850
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
48946302VFS-1013足もと注意
3,850
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
48946318VFS-1014この先保護具着用
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48946327VFS-1016歩行者通路
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48946336VFS-1017開口部危険
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
48948244VFS-1005足跡マーク
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48948253VFS-1006ここより後ろで線に沿ってお並びください。
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
48948262VFS-1010左右確認、指差呼称、右ヨシ、左ヨシ
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48948278VFS-1015とまれ、指差呼称
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948287VFS-1018フォークリフト進入禁止
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48948296VFS-1019物を置くな
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする