曜日別特売

メディカル作業靴 CSS-308静電

メディカル作業靴 CSS-308静電 - ミドリ安全
(3件のレビュー)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。

用途看護師、介護士ホワイト足幅EEE形状ローカット質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936195CSS-308S-W-21.521.5
10,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936204CSS-308S-W-22.022
10,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936213CSS-308S-W-22.522.5
10,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936222CSS-308S-W-23.023
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48936238CSS-308S-W-23.523.5
10,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936247CSS-308S-W-24.024
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48936256CSS-308S-W-24.524.5
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48936265CSS-308S-W-25.025
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48936274CSS-308S-W-25.525.5
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48936283CSS-308S-W-26.026
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48936292CSS-308S-W-26.526.5
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48936308CSS-308S-W-27.027
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48936317CSS-308S-W-27.527.5
10,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
48936326CSS-308S-W-28.028
10,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936274
2023-01-14
用途: 仕事履き用
その他業種

1日中履いても蒸れにくく、繰り返し注文しています。靴よりも中敷きの方が早く?ダメになるのか、中敷きの替えがあれば蒸れにくい状態が維持できると思います。中敷きの替えを望みます。

対象商品 : 48936274
2022-10-06
用途: 仕事履き用
その他業種

立ち仕事も多く、一日履いても蒸れも少なくおすすめ。これ専用の中敷もあると、助かります。

対象商品 : 48936283
2017-12-01
用途: 精密電子機器の製作
その他業種

クッション性はぴったりで疲れません。ソールが2層なので冬場の床の冷えに対しても効果が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする