曜日別特売

ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N

ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N - ミドリ安全
(1件のレビュー)

親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。

足幅EEE質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933088766N-NV-24.024ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48933097766N-NV-24.524.5ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933106766N-NV-25.025ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48933115766N-NV-25.525.5ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
48933124766N-NV-26.026ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48933133766N-NV-26.526.5ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48933142766N-NV-27.027ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48933158766N-NV-28.028ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48933167766N-NV-29.029ネイビー
16,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48933176766N-Y-24.024イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933185766N-Y-24.524.5イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933194766N-Y-25.025イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933203766N-Y-25.525.5イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933212766N-Y-26.026イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933228766N-Y-26.526.5イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933237766N-Y-27.027イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933246766N-Y-28.028イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
48933255766N-Y-29.029イエロー
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933203
2021-01-04
用途: 草刈り、除雪作業
農・林・水産業

冬場作業では保温が良い。つま先に芯が入ってるため安全性である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする