ミドリ安全
異物混入防止スラックス 女性用
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途
食品工場
種別
スラックス
股下(cm)
70
内容量
1着
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48946713
WH13B SITA 11
ブルー
11
65~70
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
48946722
WH13B SITA 13
ブルー
13
70~75
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
48946738
WH13B SITA 15
ブルー
15
75~80
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946747
WH13B SITA 17
ブルー
17
80~85
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946756
WH13B SITA 19
ブルー
19
85~90
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946765
WH13B SITA 7
ブルー
7
55~60
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946774
WH13B SITA 9
ブルー
9
60~65
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946783
WH13G SITA 11
グリーン
11
65~70
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946792
WH13G SITA 13
グリーン
13
70~75
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946808
WH13G SITA 15
グリーン
15
75~80
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946817
WH13G SITA 17
グリーン
17
80~85
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946826
WH13G SITA 19
グリーン
19
85~90
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946835
WH13G SITA 7
グリーン
7
55~60
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946844
WH13G SITA 9
グリーン
9
60~65
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946853
WH13P SITA 11
ピンク
11
65~70
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946862
WH13P SITA 13
ピンク
13
70~75
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946878
WH13P SITA 15
ピンク
15
75~80
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946887
WH13P SITA 17
ピンク
17
80~85
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946896
WH13P SITA 19
ピンク
19
85~90
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946905
WH13P SITA 7
ピンク
7
55~60
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946914
WH13P SITA 9
ピンク
9
60~65
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946923
WH13W SITA 15
ホワイト
15
75~80
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946932
WH13W SITA 17
ホワイト
17
80~85
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946948
WH13W SITA 19
ホワイト
19
85~90
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946957
WH13W SITA 7
ホワイト
7
55~60
¥
9,086
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください