曜日別特売

異物混入防止長袖ブルゾン

異物混入防止長袖ブルゾン - ミドリ安全異物混入防止長袖ブルゾン - ミドリ安全異物混入防止長袖ブルゾン - ミドリ安全異物混入防止長袖ブルゾン - ミドリ安全

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。

用途食品工場仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能種別長袖ブルゾン内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939153MHS3213B UE 3L-ブルー3L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
48939162MHS3213B UE 4L-ブルー4L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48939178MHS3213B UE 5L-ブルー5L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939187MHS3213B UE L-ブルーL
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
48939196MHS3213B UE LL-ブルーLL
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
48939205MHS3213B UE M-ブルーM
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
48939214MHS3213B UE S-ブルーS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939223MHS3213B UE SS-ブルーSS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939232MHS3213G UE 3L-グリーン3L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939248MHS3213G UE 4L-グリーン4L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939257MHS3213G UE 5L-グリーン5L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939266MHS3213G UE L-グリーンL
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939275MHS3213G UE LL-グリーンLL
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939284MHS3213G UE M-グリーンM
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939293MHS3213G UE S-グリーンS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939302MHS3213G UE SS-グリーンSS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939318MHS3213P UE 3L-ピンク3L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939327MHS3213P UE 4L-ピンク4L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
48939336MHS3213P UE 5L-ピンク5L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939345MHS3213P UE L-ピンクL
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939354MHS3213P UE LL-ピンクLL
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48939363MHS3213P UE M-ピンクM
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939372MHS3213P UE S-ピンクS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939388MHS3213P UE SS-ピンクSS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939397MHS3213W UE 4L-ホワイト4L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
48939406MHS3213W UE 5L-ホワイト5L
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939415MHS3213W UE SS-ホワイトSS
10,9406,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
47905788MHS3213W UE 5L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト5L
7,7005,990
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする