一般型クリーンウェア S1060

一般型クリーンウェア S1060 - ミドリ安全

一般的なクリーンウエアです。

用途作業者からの発じんとESD防止対策仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品/帯電防止仕様:JIS T8118に準拠/男女兼用内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48948357S1060B-3Lブルー3L
9,200
取扱い終了
48948366S1060B-4Lブルー4L
9,200
取扱い終了
48948375S1060B-5Lブルー5L
9,200
取扱い終了
48948384S1060B-LブルーL
9,200
取扱い終了
48948393S1060B-LLブルーLL
9,200
取扱い終了
48948402S1060B-MブルーM
9,200
取扱い終了
48948418S1060B-SブルーS
9,200
取扱い終了
48948427S1060B-SSブルーSS
9,200
取扱い終了
48948436S1060W-3Lホワイト3L
9,200
取扱い終了
48948445S1060W-4Lホワイト4L
9,200
取扱い終了
48948454S1060W-5Lホワイト5L
9,200
取扱い終了
48948463S1060W-LホワイトL
9,200
取扱い終了
48948472S1060W-LLホワイトLL
9,200
取扱い終了
48948488S1060W-MホワイトM
9,200
取扱い終了
48948497S1060W-SホワイトS
9,200
取扱い終了
48948506S1060W-SSホワイトSS
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48948357S1060B-3L41783307VEYS120-B-3LS1060B-3L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783307クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948366S1060B-4L41783316VEYS120-B-4LS1060B-4L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783316クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948375S1060B-5L41783325VEYS120-B-5LS1060B-5L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783325クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948384S1060B-L41783289VEYS120-B-LS1060B-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783289クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948393S1060B-LL41783298VEYS120-B-LLS1060B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948402S1060B-M41783273VEYS120-B-MS1060B-M クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783273クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948418S1060B-S41783264VEYS120-B-SS1060B-S クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783264クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948427S1060B-SS41783255VEYS120-B-SSS1060B-SS クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783255クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948436S1060W-3L41783228VEYS120-W-3LS1060W-3L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783228クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948445S1060W-4L41783237VEYS120-W-4LS1060W-4L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783237クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948454S1060W-5L41783246VEYS120-W-5LS1060W-5L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783246クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948463S1060W-L41783203VEYS120-W-LS1060W-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783203クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948472S1060W-LL41783219VEYS120-W-LLS1060W-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783219クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948488S1060W-M41783194VEYS120-W-MS1060W-M クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783194クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948497S1060W-S41783185VEYS120-W-SS1060W-S クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783185クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48948506S1060W-SS41783176VEYS120-W-SSS1060W-SS クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783176クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする