曜日別特売

脚絆 メッシュ ML-106 マジック式

脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 - ミドリ安全脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 - ミドリ安全脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 - ミドリ安全
(14件のレビュー)

メッシュタイプで通気性抜群です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに特性通気性厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939442ML-106-BK-LL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48939458ML-106-BK-LLLL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48939467ML-106-BK-MM
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48939442
2022-05-11
用途: 工場内配管調査時の引っ掛かり転倒防止
建設業・工事業

思ったよりサイズが小さく、マジックを十分にかけられなかった。サイズに関してもう少しゆとりがあったほうが良い

対象商品 : 48939467
2021-10-31
用途: 作業着の裾しばり
卸売・小売業

作業着のスソを少し、裾上げするのが面倒なのでコチラの脚絆でしばって使用してます。

対象商品 : 48939442
2021-03-30
用途: 工場内
運輸・通信業

メッシュなので
夏場、助かります!
マジックテープもしっかりしています!

対象商品 : 48939442
2022-01-21
用途: 工場訪問時の指定備品
製造業

Lサイズを購入しましたが、もうワンサイズ上でないと厳しいですね。

対象商品 : 48939467
2020-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

ズボンの裾が地面に付いて汚れるので通常は普通の脚絆を使っているが、今までは夏場に熱くて蒸れるので来季の夏場に使う目的で買いましたが楽しみです。

対象商品 : 48939442
2020-09-22
用途: 作業の現場監督
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで、安全靴を履くのに靴下で作業ズボンを入れていたが
これを使うことにより、効率がアップした。

対象商品 : 48939458
2020-06-25
用途: 電気の保守作業
その他業種

大変満足しています。夏場の使用に対してメッシュなのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48939458
2020-05-30
用途: 作業時

ミドリ安全のものはしっかりしています。リピート間違いない!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする