軽作業帽(シールド面・通気孔付)

軽作業帽(シールド面・通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面・通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面・通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面・通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面・通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面・通気孔付) - ミドリ安全
(2件のレビュー)

目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295内容量1個
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※液体垂れや薬品などが飛散する職場では、通気孔なしを着用してください。※保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。※シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。※アゴ紐(SCL用耳アゴ紐)は別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942312SCL-400VS-GRグリーン
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48942328SCL-400VS-GYグレー
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48942337SCL-400VS-LBライトブルー
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48942346SCL-400VS-NVネイビー
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48942355SCL-400VS-ORオレンジ
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48942364SCL-400VS-Yイエロー
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942346
2022-01-04
用途: 剪定作業

木を切ったり草を刈る際の作業に使用しており、頭に枝が当たっても大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 48942328
2019-09-28
用途: 測量作業

つばが短いので 観測時に器械に当たらないから正確に作業できる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする