曜日別特売

軽作業帽(シールド面付)

軽作業帽(シールド面付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面付) - ミドリ安全軽作業帽(シールド面付) - ミドリ安全

目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295内容量1個
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。※シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。※アゴ紐(SCL用耳アゴ紐)は別売です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942258SCL-400S-GRグリーン
6,000
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942267SCL-400S-GYグレー
6,000
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
48942276SCL-400S-LBライトブルー
6,000
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942285SCL-400S-NVネイビー
6,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
48942294SCL-400S-ORオレンジ
6,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48942303SCL-400S-Yイエロー
6,000
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする