曜日別特売

高視認 ブルゾン

高視認 ブルゾン - ミドリ安全高視認 ブルゾン - ミドリ安全高視認 ブルゾン - ミドリ安全高視認 ブルゾン - ミドリ安全高視認 ブルゾン - ミドリ安全高視認 ブルゾン - ミドリ安全

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様JIS T8127規格適合品(Class2 ※上下セット着用時Class3)/帯電防止作業服JIS適合品テープ地色シルバー内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48943414VE 324-UE-3L3L794-955348012854
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943423VE 324-UE-LL794-956145011850
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943432VE 324-UE-LLLL794-957046512252
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943448VE 324-UE-MM794-958843011448
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943457VE 324-UE-SS794-959641011047
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943518VE 325-UE-3L3L794-965148012854
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943527VE 325-UE-LL794-966945011850
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943536VE 325-UE-LLLL794-967746512252
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943545VE 325-UE-MM794-968543011448
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943554VE 325-UE-SS794-969341011047
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする