高視認安全ベスト

高視認安全ベスト - ミドリ安全高視認安全ベスト - ミドリ安全高視認安全ベスト - ミドリ安全高視認安全ベスト - ミドリ安全高視認安全ベスト - ミドリ安全高視認安全ベスト - ミドリ安全
(3件のレビュー)

高視認規格(ISO20471 クラス2)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。

サイズフリー質量(g)35テープ地色グレー着丈(cm)64身幅(cm)130内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489330184073160040821-9512蛍光オレンジ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
489330274073160041821-9513蛍光イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933027
2021-09-23
用途: 構内作業時
運輸・通信業

着心地も良く、反射材の視認性も抜群でした。
洗濯できるのがとても良いです。

対象商品 : 48933018
2017-09-07
用途: イベントのスタッフの目印として
農・林・水産業

色が鮮やかなので、スタッフジャンパーとして役立ちます。

対象商品 : 48933018
2018-06-23
用途: ドローン操縦時
金融・保険業

サイズ表記がありませんでしたがとにかく胴回りがデカいです。
タグにLLとありますがこれがサイズかは不明です。
冬のダウンの上に着用することにします。
素材は、よくあるシャカシャカ系ではなく悪くはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする