高性能イオンブロワ

高性能イオンブロワ - ミドリ安全

リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスができます。放電針をワンタッチで清掃できます。耐久性に優れたステンレスボディーです。出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプで表示します。リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにする安全設計です。

用途精密部品組み立て作業などに対する、静電気対策として電源(V)AC100イオンバランス±5Vオゾン発生量0.02ppm以下奥行(mm)100使用温度範囲0~40℃使用湿度範囲10~85%RH(結露氷結のないこと)騒音レベル(dB(A))61以下(風量最大測定距離600mm)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48947666MIEX-10001.161301951.7
72,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48947675MIEX-200023901303.1
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする