ミドリ安全
作業長靴 ワークエース
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
用途
水を扱う作業など
足幅
EEE
靴タイプ
長靴
形状
ハイカット
質量(kg)
1.57
種類
作業靴
長さ(cm)
35
内容量
1足
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48946397
W2000-22.0BK
22
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946406
W2000-22.0W
22
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946415
W2000-22.5BK
22.5
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946424
W2000-22.5W
22.5
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946433
W2000-23.0BK
23
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48946442
W2000-23.0W
23
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946458
W2000-23.5BK
23.5
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
48946467
W2000-23.5W
23.5
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946476
W2000-24.0BK
24
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48946485
W2000-24.0W
24
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946494
W2000-24.5BK
24.5
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946503
W2000-24.5W
24.5
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946512
W2000-25.0BK
25
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946528
W2000-25.0W
25
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946537
W2000-25.5BK
25.5
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48946546
W2000-25.5W
25.5
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946555
W2000-26.0BK
26
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
48946564
W2000-26.0W
26
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946573
W2000-26.5BK
26.5
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48946582
W2000-26.5W
26.5
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
48946598
W2000-27.0BK
27
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
48946607
W2000-27.0W
27
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946616
W2000-27.5BK
27.5
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946625
W2000-27.5W
27.5
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48946634
W2000-28.0BK
28
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946643
W2000-28.0W
28
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946652
W2000-29.0BK
29
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48946668
W2000-29.0W
29
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48946677
W2000-30.0BK
30
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48946686
W2000-30.0W
30
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946695
W2000-31.0BK
31
ブラック
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
48946704
W2000-31.0W
31
ホワイト
35
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください