ミドリ安全
女性用革手袋 MT-550
(1件のレビュー)
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
仕様
袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き
厚さ(mm)
1.4
材質(すべり止め)
天然ゴム
性別
女性用
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940115
MT-550-M
M
20.5
7.5
19
アラミド繊維60%、綿40%
ブルー(袖口ふち部分)
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48940124
MT-550-S
S
20
7.3
18
アラミド繊維60%、綿40%
ピンク(袖口ふち部分)
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください