小顔用タイプ保護メガネ VS-103F

小顔用タイプ保護メガネ VS-103F - ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ VS-103F - ミドリ安全
(2件のレビュー)

小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。

仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリア質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48946372VS-103F-BL827-5539ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48946388VS-103F-PK827-5540ピンク
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48946372
2024-06-28
用途: 発掘作業時
その他業種

サイズの小さい保護メガネを探していました。普通の保護メガネでは、サイズが大きいだろうと思っていて女性用として検索したらこの商品がヒットしたので購入をしました。
土を掘っているので風が吹くと土ぼこりで目が痛く、コンタクトもしているので防塵用として使っています。
柄の部分がゴム製なので耳にかけるときに髪の毛が引っ張られて痛いですが、それ以外は満足です。UVカット機能はありません。
顔の小さい女性と子供におすすめです。

対象商品 : 48946388
2022-03-02
用途: 介護業務に使用
製造業

サイズや形状が適切で耐久性もありそう
満足感得られました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする