曜日別特売

小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336

小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 - ミドリ安全小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 - ミドリ安全小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定動摩擦係数0.30以上耐滑性能区分5耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941052PHS-600-W-22.022EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941068PHS-600-W-22.522.5EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941086PHS-600-W-23.523.5EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
48941095PHS-600-W-24.024EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941104PHS-600-W-24.524.5EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941113PHS-600-W-25.025EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
48941122PHS-600-W-25.525.5EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
48941138PHS-600-W-26.026EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
48941147PHS-600-W-26.526.5EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
48941156PHS-600-W-27.027EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
48941165PHS-600-W-27.527.5EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
48941174PHS-600-W-28.028EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
48941077PHS-600-W-23.023EEEホワイト
12,400
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941147
2021-01-25
用途: 食品工場メンテナンス時
株式会社タガワ製造業

特にないですが、滑りにくくて安全性が有ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする