曜日別特売

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940526PF-110-BK-22.022EEEブラック
11,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940535PF-110-BK-22.522.5EEEブラック
11,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940544PF-110-BK-23.023EEEブラック
11,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
16450385PF-110-BK-23.523.5EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450394PF-110-BK-24.024EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450403PF-110-BK-24.524.5EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16450412PF-110-BK-25.025EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450428PF-110-BK-25.525.5EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450437PF-110-BK-26.026EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
16450446PF-110-BK-26.526.5EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450455PF-110-BK-27.027EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16450464PF-110-BK-27.527.5EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450473PF-110-BK-28.028EEEブラック
11,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940553PF-110-BK-29.029EEEブラック
11,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940562PF-110-BK-30.030EEEブラック
11,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940578PF-110-BL-22.022EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940587PF-110-BL-22.522.5EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940596PF-110-BL-23.023EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940605PF-110-BL-23.523.5EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940614PF-110-BL-24.024EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940623PF-110-BL-24.524.5EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940632PF-110-BL-25.025EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940648PF-110-BL-25.525.5EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940657PF-110-BL-26.026EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
48940666PF-110-BL-26.526.5EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940675PF-110-BL-27.027EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940684PF-110-BL-27.527.5EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
48940693PF-110-BL-28.028EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940702PF-110-BL-29.029EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940718PF-110-BL-30.030EEEブルー
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940657
2019-11-27
用途: 工場内では全ての社員が安全スニーカーを着用している。

デザインも好評で軽く滑りにくいソールで全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする