ミドリ安全
小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途
倉庫業
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
425(26.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
ブラック
ホワイト
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940727
PF-115-BK-22.0
22
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48940736
PF-115-BK-22.5
22.5
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940745
PF-115-BK-23.0
23
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450482
PF-115-BK-23.5
23.5
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450498
PF-115-BK-24.0
24
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16450507
PF-115-BK-24.5
24.5
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
16450516
PF-115-BK-25.0
25
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
16450525
PF-115-BK-25.5
25.5
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
16450534
PF-115-BK-26.0
26
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
16450543
PF-115-BK-26.5
26.5
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16450552
PF-115-BK-27.0
27
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
16450568
PF-115-BK-27.5
27.5
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16450577
PF-115-BK-28.0
28
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48940754
PF-115-BK-29.0
29
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940763
PF-115-BK-30.0
30
ブラック
¥
11,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940772
PF-115-W-22.0
22
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940788
PF-115-W-22.5
22.5
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940797
PF-115-W-23.0
23
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940806
PF-115-W-23.5
23.5
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940815
PF-115-W-24.0
24
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48940824
PF-115-W-24.5
24.5
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940833
PF-115-W-25.0
25
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940842
PF-115-W-25.5
25.5
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940858
PF-115-W-26.0
26
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
48940867
PF-115-W-26.5
26.5
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940876
PF-115-W-27.0
27
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940885
PF-115-W-27.5
27.5
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940894
PF-115-W-28.0
28
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48940903
PF-115-W-29.0
29
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48940912
PF-115-W-30.0
30
ホワイト
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください