曜日別特売

小指保護先芯入り安全長靴

小指保護先芯入り安全長靴 - ミドリ安全小指保護先芯入り安全長靴 - ミドリ安全小指保護先芯入り安全長靴 - ミドリ安全

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。

機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴内容量1足
全26種類を絞り込む
サイズ(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941366PW1000-BK-22.022ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941375PW1000-BK-22.522.5ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941384PW1000-BK-23.023ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941393PW1000-BK-23.523.5ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941402PW1000-BK-24.024ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
48941418PW1000-BK-24.524.5ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941427PW1000-BK-25.025ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941436PW1000-BK-25.525.5ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941445PW1000-BK-26.026ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941454PW1000-BK-26.526.5ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
48941463PW1000-BK-27.027ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
48941472PW1000-BK-27.527.5ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48941488PW1000-BK-28.028ブラック
16,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
48941497PW1000-W-22.022ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941506PW1000-W-22.522.5ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941515PW1000-W-23.023ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941524PW1000-W-23.523.5ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941533PW1000-W-24.024ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941542PW1000-W-24.524.5ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941558PW1000-W-25.025ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941567PW1000-W-25.525.5ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941576PW1000-W-26.026ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48941585PW1000-W-26.526.5ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48941594PW1000-W-27.027ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941612PW1000-W-27.527.5ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941628PW1000-W-28.028ホワイト
16,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする