ミドリ安全
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途
運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業
厚さ(mm)
1.0
タイプ
背抜き
機能
柔軟性
材質(裏)
ポリウレタン
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48936694
FT-3335-1P 3L
3L
25
9
20
ナイロン
ブラック
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
返品不可
48936703
FT-3335-1P S
S
21
7
16
ナイロン
ブラック
1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください