曜日別特売

静電安全靴 V251N静電

静電安全靴 V251N静電 - ミドリ安全静電安全靴 V251N静電 - ミドリ安全静電安全靴 V251N静電 - ミドリ安全

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途運輸業、倉庫業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48943073V251NS-23.0-23
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943082V251NS-23.5-23.5
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943098V251NS-24.0-24
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943107V251NS-24.5-24.5
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943116V251NS-25.0-25
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943125V251NS-25.5-25.5
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
48943134V251NS-26.0-26
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943143V251NS-26.5-26.5
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943152V251NS-27.0-27
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943168V251NS-27.5-27.5
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943177V251NS-28.0-28
12,8009,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157776V251NS-24.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)24
11,2007,990
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする