曜日別特売

静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入

静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 - ミドリ安全
(3件のレビュー)

静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。

用途電子部品や精密機械組立作業グレー材質(手袋)ナイロンシームレス入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15内容量1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938566MCG600N-LL22.5
5,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48938575MCG600N-LLLL23.5
5,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48938584MCG600N-MM21.5
5,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48938593MCG600N-SS20.5
5,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48938602MCG600N-SSSS19.5
5,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938593
2023-03-26
用途: 組み立て作業時
その他業種

少し小指の部分の長さが短いのか 指の股まで来ないので違和感がありますが 細かい作業するのに支障はないので概ね満足してます。

対象商品 : 48938584
2020-12-17
用途: 家電製品の検査

会社指定の手袋と比較すると見た目同じですがウレタンコーティングが均一に塗られていてMサイズでも緩みがなくピッタリです。PPテープを使うとウレタンが剥がれやすい。ウタマロセッケンを使うとグリス汚れも落ちて繰り返し使えます。

対象商品 : 48938566
2017-11-29
用途: 医療機器の製造、保守
建設業・工事業

以前から継続使用しています。他社のを使った事はないですので比較はできませんが、作業者からは好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする