静電気帯電防止作業服"女子スラックス"

静電気帯電防止作業服"女子スラックス" - ミドリ安全静電気帯電防止作業服"女子スラックス" - ミドリ安全静電気帯電防止作業服"女子スラックス" - ミドリ安全

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工種別スラックス質量(g)420股下(cm)75性別女性用内容量1着
全21種類を絞り込む
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48944105VEL71 SITA 11シルバーグレー65~70
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944114VEL71 SITA 13シルバーグレー70~75
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944123VEL71 SITA 15シルバーグレー75~80
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944132VEL71 SITA 17シルバーグレー80~85
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944148VEL71 SITA 19シルバーグレー85~90
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944157VEL71 SITA 7シルバーグレー55~60
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944166VEL71 SITA 9シルバーグレー60~65
10,500
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
48944245VEL73 SITA 11ブルー65~70
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944254VEL73 SITA 13ブルー70~75
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944263VEL73 SITA 15ブルー75~80
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944272VEL73 SITA 17ブルー80~85
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944288VEL73 SITA 19ブルー85~90
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944297VEL73 SITA 7ブルー55~60
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944306VEL73 SITA 9ブルー60~65
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944385VEL77 SITA 11ネイビー65~70
10,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944394VEL77 SITA 13ネイビー70~75
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
48944403VEL77 SITA 15ネイビー75~80
10,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944412VEL77 SITA 17ネイビー80~85
10,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
48944428VEL77 SITA 19ネイビー85~90
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944437VEL77 SITA 7ネイビー55~60
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944446VEL77 SITA 9ネイビー60~65
10,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする