ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"女子スラックス(薄地)"
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
種別
スラックス
質量(g)
400
股下(cm)
75
性別
女性用
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
選択してください
55~60
60~65
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48944525
VELS71 SITA 11
シルバーグレー
65~70
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944534
VELS71 SITA 13
シルバーグレー
70~75
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944543
VELS71 SITA 15
シルバーグレー
75~80
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944552
VELS71 SITA 17
シルバーグレー
80~85
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944568
VELS71 SITA 19
シルバーグレー
85~90
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944577
VELS71 SITA 7
シルバーグレー
55~60
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944586
VELS71 SITA 9
シルバーグレー
60~65
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944665
VELS73 SITA 11
ブルー
65~70
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944674
VELS73 SITA 13
ブルー
70~75
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944683
VELS73 SITA 15
ブルー
75~80
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944692
VELS73 SITA 17
ブルー
80~85
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944708
VELS73 SITA 19
ブルー
85~90
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
48944717
VELS73 SITA 7
ブルー
55~60
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944726
VELS73 SITA 9
ブルー
60~65
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944805
VELS77 SITA 11
ネイビー
65~70
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48944814
VELS77 SITA 13
ネイビー
70~75
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944823
VELS77 SITA 15
ネイビー
75~80
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48944832
VELS77 SITA 17
ネイビー
80~85
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944848
VELS77 SITA 19
ネイビー
85~90
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944857
VELS77 SITA 7
ネイビー
55~60
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944866
VELS77 SITA 9
ネイビー
60~65
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください