ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"男子スラックス"
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
種別
スラックス
股下(cm)
78
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48943755
VE71 SITA 4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48943764
VE71 SITA 5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943773
VE71 SITA S
シルバーグレー
S
70~75
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943895
VE73 SITA 4L
ブルー
4L
95~105
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48943904
VE73 SITA 5L
ブルー
5L
105~115
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48943913
VE73 SITA S
ブルー
S
70~75
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944035
VE77 SITA 4L
ネイビー
4L
95~105
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48944044
VE77 SITA 5L
ネイビー
5L
105~115
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48944053
VE77 SITA S
ネイビー
S
70~75
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48947736
VE71 SITA 3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48947745
VE71 SITA L
シルバーグレー
L
80~85
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947754
VE71 SITA LL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947763
VE71 SITA M
シルバーグレー
M
75~80
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48947815
VE73 SITA 3L
ブルー
3L
90~95
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48947824
VE73 SITA L
ブルー
L
80~85
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48947833
VE73 SITA LL
ブルー
LL
85~90
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947842
VE73 SITA M
ブルー
M
75~80
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947894
VE77 SITA 3L
ネイビー
3L
90~95
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947903
VE77 SITA L
ネイビー
L
80~85
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48947912
VE77 SITA LL
ネイビー
LL
85~90
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947928
VE77 SITA M
ネイビー
M
75~80
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください