曜日別特売

静電気帯電防止作業服"男子スラックス(薄地)"

静電気帯電防止作業服"男子スラックス(薄地)" - ミドリ安全静電気帯電防止作業服"男子スラックス(薄地)" - ミドリ安全静電気帯電防止作業服"男子スラックス(薄地)" - ミドリ安全

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り種別スラックス股下(cm)78性別男性用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48945523VES71 SITA 3Lシルバーグレー3L90~95
10,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
48945532VES71 SITA 4Lシルバーグレー4L95~105
10,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
48945548VES71 SITA 5Lシルバーグレー5L105~115
10,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
48945557VES71 SITA LシルバーグレーL80~85
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
48945566VES71 SITA LLシルバーグレーLL85~90
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
48945575VES71 SITA MシルバーグレーM75~80
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
48945584VES71 SITA SシルバーグレーS70~75
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48945672VES73 SITA 3Lブルー3L90~95
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48945688VES73 SITA 4Lブルー4L95~105
10,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48945697VES73 SITA 5Lブルー5L105~115
10,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48945706VES73 SITA LブルーL80~85
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48945715VES73 SITA LLブルーLL85~90
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
48945724VES73 SITA MブルーM75~80
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48945733VES73 SITA SブルーS70~75
10,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48945828VES77 SITA 3Lネイビー3L90~95
10,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48945837VES77 SITA 4Lネイビー4L95~105
10,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48945846VES77 SITA 5Lネイビー5L105~115
10,300
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
48945855VES77 SITA LネイビーL80~85
10,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48945864VES77 SITA LLネイビーLL85~90
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48945873VES77 SITA MネイビーM75~80
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48945882VES77 SITA SネイビーS70~75
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする