曜日別特売

静電気帯電防止作業服"半袖スモック"

静電気帯電防止作業服"半袖スモック" - ミドリ安全静電気帯電防止作業服"半袖スモック" - ミドリ安全静電気帯電防止作業服"半袖スモック" - ミドリ安全

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り種別半袖スモック質量(g)400袖丈半袖内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48944595VELS71 UE 11シルバーグレー11
11,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944604VELS71 UE 13シルバーグレー13
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944613VELS71 UE 15シルバーグレー15
11,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944622VELS71 UE 17シルバーグレー17
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944638VELS71 UE 19シルバーグレー19
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944647VELS71 UE 7シルバーグレー7
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944656VELS71 UE 9シルバーグレー9
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944735VELS73 UE 11ブルー11
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944744VELS73 UE 13ブルー13
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944753VELS73 UE 15ブルー15
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944762VELS73 UE 17ブルー17
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944778VELS73 UE 19ブルー19
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944787VELS73 UE 7ブルー7
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944796VELS73 UE 9ブルー9
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944875VELS77 UE 11ネイビー11
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944884VELS77 UE 13ネイビー13
11,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48944893VELS77 UE 15ネイビー15
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48944902VELS77 UE 17ネイビー17
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944918VELS77 UE 19ネイビー19
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
48944927VELS77 UE 7ネイビー7
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48944936VELS77 UE 9ネイビー9
11,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする