ミドリ安全
静電作業サンダル エレパスクールライトN
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
色
グレー
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g/片足)
210(L)
種類
クリーン静電シューズ
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層底
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48948585
ELEPASS COOL-L-GY-3L
27.5~28
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
48948594
ELEPASS COOL-L-GY-L
25.5~26
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
48948603
ELEPASS COOL-L-GY-LL
26.5~27
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
48948612
ELEPASS COOL-L-GY-M
24.5~25
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
48948628
ELEPASS COOL-L-GY-S
23.5~24
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください