曜日別特売

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N - ミドリ安全

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。

用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場ブラック足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939494MPH-15N-BK-22.022
12,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
48939503MPH-15N-BK-22.522.5
12,800
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
48939512MPH-15N-BK-23.023
12,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
48939528MPH-15N-BK-23.523.5
12,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48939537MPH-15N-BK-24.024
12,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
48939546MPH-15N-BK-24.524.5
12,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
48939555MPH-15N-BK-25.025
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48939564MPH-15N-BK-25.525.5
12,800
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
48939573MPH-15N-BK-26.026
12,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
48939582MPH-15N-BK-26.526.5
12,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
48939598MPH-15N-BK-27.027
12,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
48939607MPH-15N-BK-27.527.5
12,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
48939616MPH-15N-BK-28.028
12,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする