曜日別特売

二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)

二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) - ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) - ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) - ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) - ミドリ安全
(5件のレビュー)

曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。

仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48947684VS-102F
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947684
2024-03-21
用途: 風の強い野外で使用。花粉対策として。
HAIR TRICK 床竹サービス業

フィット感も有り、かけ心地良いです。
価格がもう少し安ければもっと良いです。

対象商品 : 48947684
2023-04-14
用途: 運動時のホコリ、花粉、黄砂対策
サービス業

裸眼で外出すると細かいホコリ、砂、あるいは小さな虫やらが目に入ることがあり購入しました。
少し汗をかく程度の運動ではレンズ上下からのホコリの侵入はありません。
(解体現場とか粉塵のあるような、もっと厳しい環境ではわかりません)

対象商品 : 48947684
2022-12-23
用途: 冬場、早朝の作業時
森自動車自動車・二輪車・自転車関連業

新聞配達をされているお客様から配達中、作業中、ゴーグルが曇って困っている。
何かいい物はないかと相談を受け、防曇性が高そうなこちらの商品を提案しました。
お客様からは全く曇らず、バイク運転中も左右の視界も良く、風も入ってこないから大満足と仰られていました。
曇り防止性はたしかに高いようです!

対象商品 : 48947684
2020-08-09
用途: フィルター(煤煙)交換時に使用
医療・福祉・介護関連業

フィルター交換時の煤煙から目の保護を目的として購入しました。
レンズの曇りもなく快適に使用出来ました。

対象商品 : 48947684
2019-04-26
用途: 積み込みに作業
和運送運輸・通信業

Uvカットだと思い、商品も確認して購入したが、説明書には日光の光をさける様にみたいな感じで書いてあったので、外での作業には使えない様子の為、本来の購入目的と別の用途にて使う事になったので、商品紹介と説明書が一致している商品をのせて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする