反射・蛍光メッシュヘルメットカバー

反射・蛍光メッシュヘルメットカバー - ミドリ安全反射・蛍光メッシュヘルメットカバー - ミドリ安全反射・蛍光メッシュヘルメットカバー - ミドリ安全反射・蛍光メッシュヘルメットカバー - ミドリ安全
(2件のレビュー)

高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。

用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30内容量1枚
注意
※強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。※日光や電灯に長時間さらすと色褪せの原因となります。※ヘルメット、ヘッドライトは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48947718FT-GS-30蛍光グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48947727FT-OS-30蛍光オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947727
2022-09-03
用途: クレーン作業

安全ベストを使用していましたが酷暑対策で購入。目立つし、暑さも緩和されよい。

対象商品 : 48947727
2021-07-29
用途: フォークの荷降ろし作業

オレンジを買いました。トラックやフォークが多い場所での荷降ろし作業の為、すごく目立つのでオレンジを買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする