曜日別特売

品質管理用手袋(指先コート) 10双入

品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全品質管理用手袋(指先コート) 10双入 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。

用途電子部品や精密機械組立作業ホワイト材質ナイロン入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート内容量1袋(10双)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938514MCG501N-LL22.5
3,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48938523MCG501N-LLLL23.5
3,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48938532MCG501N-MM21.5
3,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48938548MCG501N-SS20.5
3,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48938557MCG501N-SSSS19.5
3,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938532
2023-12-07
用途: 樹脂ボトルの印刷加工
有限会社日野広陵工場製造業

発汗性もよく使いやすいです。グリップもよく改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする