ミドリ安全
品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
こんなお得な商品も!
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装
モノタロウ
¥
1,398
税込
¥
1,538
(57)
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途
電子部品や精密機械組立検査作業、物流等の仕分け、包装作業、農作業、園芸
色
ホワイト
入数(双)
10
内容量
1袋(10双)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938462
MCG500N-L
L
22.5
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
48938478
MCG500N-LL
LL
23.5
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
48938487
MCG500N-M
M
21.5
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
48938496
MCG500N-S
S
20.5
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
48938505
MCG500N-SS
SS
19.5
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る