保護めがね MP-731AF ひさし無し (曇り止め加工)

保護めがね MP-731AF ひさし無し (曇り止め加工) - ミドリ安全

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。

機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可トラスコ品番819-9549形状2眼型寸法(mm)W149×H38×D158質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939476MP-731AF-HISASINASI
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする