ミドリ安全
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー
ロングセラーのナイロンカストロコートです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ネイビー
仕様
撥水加工
種別
コート
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938207
M6507-UE-4L
4L
86
142
58
64
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938216
M6507-UE-5L
5L
86
148
60
66
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938234
M6507-UE-LL
LL
80
130
54
62
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
返品不可
48938198
M6507-UE-3L
3L
83
136
56
64
¥
10,000
取扱い終了
48938225
M6507-UE-L
L
77
126
52
60
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
48938243
M6507-UE-M
M
74
122
50
58
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください