曜日別特売

防寒 ナイロンスラックス ネイビー

防寒 ナイロンスラックス ネイビー - ミドリ安全

ロングセラーのナイロンスラックスです。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別スラックス内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938155M6507-SITA-4L4L77
9,100
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48938164M6507-SITA-LL71
9,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938173M6507-SITA-LLLL74
9,100
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48938182M6507-SITA-MM68
9,100
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48938146M6507-SITA-3L3L77
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする