ミドリ安全
防寒 綿 パイロトジャンパー
ロングセラーの綿パイロットジャンパーです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
種別
ジャンパー
質量(kg)
1
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48941244
PJ16-UE-3L
OD
3L
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941253
PJ16-UE-4L
OD
4L
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48941262
PJ16-UE-5L
OD
5L
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941278
PJ16-UE-L
OD
L
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941287
PJ16-UE-LL
OD
LL
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941296
PJ16-UE-M
OD
M
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941305
PJ17-UE-3L
ネイビー
3L
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
48941314
PJ17-UE-4L
ネイビー
4L
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
48941323
PJ17-UE-5L
ネイビー
5L
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
48941332
PJ17-UE-L
ネイビー
L
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
48941348
PJ17-UE-LL
ネイビー
LL
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
48941357
PJ17-UE-M
ネイビー
M
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください