曜日別特売

防寒 綿カストロコート

防寒 綿カストロコート - ミドリ安全防寒 綿カストロコート - ミドリ安全
(2件のレビュー)

ロングセラーの綿カストロコートです。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート質量(kg)1混率(%)綿100生地キャンバス内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938286M7506-UE-LODL
11,900
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
48938295M7506-UE-LLODLL
11,900
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938304M7506-UE-MODM
11,900
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
48938374M7507-UE-4Lネイビー4L
11,900
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938383M7507-UE-5Lネイビー5L
11,900
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938417M7507-UE-MネイビーM
11,900
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
48938252M7506-UE-3LOD3L
11,900
取扱い終了
48938268M7506-UE-4LOD4L
11,900
取扱い終了
48938277M7506-UE-5LOD5L
11,600
取扱い終了
返品不可
48938365M7507-UE-3Lネイビー3L
10,400
取扱い終了
48938392M7507-UE-LネイビーL
11,500
取扱い終了
返品不可
48938408M7507-UE-LLネイビーLL
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 冬季外作業用 草刈り枝打ち等
運輸・通信業

体を動かし始めるまでや、作業後の防寒用。低温時は着たまま作業するので土汚れ油汚れなど気にせず作業できる。ただし風の強い真冬期はコート内に着込まないと寒く感じるので普段着より“ひとサイズ大きめ”を購入することをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 48938408
2019-02-14
用途: 製缶 熔接
佐々木鉄工

紺色の製品です。
1日溶接作業の時に着てたら、溶接の光が当たった部分が日焼けし退色し白っぽくなりました。
まだら模様です。
染色の質が悪いです。
以前にモノタロウで購入した他メーカーの物はこの様にはなりませんでした。

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする