ミドリ安全
防寒 綿スラックス
ロングセラーの綿スラックスです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ネイビー
仕様
撥水加工
種別
スラックス
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938313
M7507-SITA-3L
3L
77
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48938322
M7507-SITA-4L
4L
77
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48938338
M7507-SITA-L
L
71
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938347
M7507-SITA-LL
LL
74
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938356
M7507-SITA-M
M
68
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください